Riferimenti
Walter Titex:F1342-15
Rubix:999240117037348
Produttore:5071723
EAN:4031132187464

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 162 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071723-ARTICOLO F1342-15
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=15mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 162 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 13 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte snijlijn (straight flute) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione