Riferimenti
Walter Titex:F2482TMS-10
Rubix:999240117033909
Produttore:6354460
EAN:4031132348889

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 6354460-ARTICOLO F2482TMS-10
Alesatori HSC in metallo duro integrale F2482TMS • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=10mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | tms |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta (straight fluted) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | din 6535 ha (gambo cilindrico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 370,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione