ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Biesheuvel Groep
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Biesheuvel Groep B.V., gevestigd te Den Haag, en de tot haar concern behorende vennootschappen, tezamen en afzonderlijk genaamd "BG", enerzijds en "afnemer" anderzijds. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden tussen BG en afnemer altijd voorrang hebben boven en de toepasselijkheid uitsluiten van eventueel door afnemer gehanteerde voorwaarden en/of bedingen, van welke aard dan ook, zelfs indien ook in die voorwaarden en/of bedingen voorrang is bedongen, hetgeen alsdan niet door BG wordt aanvaard. Indien en voor zover echter op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in ieder geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
Artikel 2. Offertes en prijzen
Alle door BG uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijzen, ook die staan vermeld in catalogi en prijscouranten, zijn steeds vrijblijvend en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. BG is gerechtigd wijzigingen in de kostprijs door te berekenen, zoals loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen, wijziging inomzetbelasting, onvoorziene prijsverhogingen van leveranciers of welke verhogingen of wijzigingen dan ook, ook al is een order schriftelijk bevestigd en/of een overeenkomst reeds tot stand gekomen. De prijzen die op de BTShop.nl worden getoond zijn nettoprijzen,
Artikel 3. Levertijd
De aangegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend en zijn in ieder geval niet van toepassing bij overmacht van welke aard dan ook. BG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overschrijding van de termijn. Afnemer is niet gerechtigd bij overschrijden van de levertijd de order te annuleren of de overeenkomst te ontbindenof nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
Artikel 4. Overmacht
Indien BG, door overmacht niet in staat is aan één of meer van haar verplichtingen te voldoen heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, derhalve niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende of beperkende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van leveranciers en andere niet voorzienbare omstandighedentengevolge waarvan de uitvoering van de order of overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
Artikel 5. Betaling
Betaling door afnemer dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum op een door BG aan te wijzen rekening, zonder aftrek van enige korting en zonder het recht van schuldcompensatie, tenzij anders is overeengekomen. Geschillen, van welke aard ook, geeft afnemer nimmer het recht betalingen te weigeren en/of op te schorten.Indien afnemer niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is deze zonder verdere aanmaning of sommatie van rechtswege in verzuim en is BG gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar overige rechten ingevolge wet, overeenkomst en deze voorwaarden. Daarnaast is afnemer zonder aanzegging een rente verschuldigd over de openstaande opeisbare vorderingen van de BG van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt beschouwd. BG is alsdan gerechtigd al haar werkzaamheden ten behoeve van deze afnemer met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmee op enigerlei wijze jegens deze afnemer schadeplichtig te zijn.In geval van (al dan niet gerechtelijke) invordering is afnemer - naast de verschuldigde hoofdsom en rente - eveneens alle door BG gemaakte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten verschuldigd; de buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, doorafnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,-. Niet betaling door afnemer van enige factuur op de vervaldag heeft tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventueel op die afnemer bestaande vorderingen ten gevolge.
Artikel 6. Ontbinding
Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met BG gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BG het recht zonder enige inverzuimstelling en zonder rechterlijke tussenkomst de tussen BG en afnemer bestaande overeenkomsten (voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd) als ontbonden te beschouwen en van afnemer betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, schaden en interessen, veroorzaakt door het verzuim van afnemer.
Artikel 7. Reclames
Reclames dienen binnen 8 dagen na leveringsdatum schriftelijk ter kennis van BG te worden gebracht, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake is vervallen. Is de reclame gegrond dan is BG tot geen andere verplichting gehouden dan tot vervanging of herstel van de geleverde zaak.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Alle door BG aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van BG totdat alle door afnemer uit welken hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, te allen tijde door BG worden teruggenomen, terwijl afnemer alsdan verplicht is deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan BG te retourneren. Afnemer is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de zaken te beschikken op een wijze waardoor het hiervoor gemaakte eigendomsvoorbehoud van BG zou worden aangetast.
Artikel 9. Auteursrecht
Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van door BG uitgebrachte brochures, catalogi, prijscouranten, overige schrifturen, informatiedragers en software is zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet toegestaan. BG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen of onjuiste gegevens in deze schrifturen.
Artikel 10. Zichtzendingen/monsters
Zichtzendingen/monsters zullen slechts als indicatief voor de te leveren zaken kunnen worden beschouwd en BG staat niet in voor gelijkheid van de geleverde zaken aan de zichtzending/monster.
Artikel 11. Technische gegevens
De door BG verstrekte afbeeldingen, tekeningen, zichtzendingen/monsters, maten, gewichten, draagvermogens, chemische bestendigheid en overige technische specificaties zijn in hoofdzaak ontleend aan opgaven van de door BG vertegenwoordigde leveranciers. Deze gegevens zijn niet bindend, doch slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven. Afwijkingen van aldus verstrekte gegevens geven geen recht op reclame.
Artikel 12. Uitsluiting Aansprakelijkheid
BG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan zaken die zij van leveranciers of anderszins heeft betrokken. Zij zal in de plaats daarvan aan afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij ter zake zelf kan doen geldend maken. BG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, ontstaan door dienstverlening in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen advies en/of voorlichting. Afnemer verbindt zich BG te zullen vrijwaren voor elke aanspraak tot schadevergoeding jegens BG ter zake van of in verband met de door BG aan afnemer geleverde zaken.
Artikel 13. Geschillen
Op alle tussen BG en afnemer afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De daartoe bevoegde rechter is bij uitsluiting gerechtigd van alle geschillen tussen BG en afnemer kennis te nemen.
Artikel 14. Deponering
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.
Utrecht, 17 november 1998