TASSELLO PER BULLONE A ESPANSIONE 864201
Ancoraggio a cuneo - Acciaio zincato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:864201
Rubix:999200605001441
EAN:3660338186554




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 160 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 5,8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : TASSELLO PER BULLONE A ESPANSIONE 864201
Conforme agli standard ETA - n°12/ 0357 Opzione 7 calcestruzzo non fessurato - CE
Prodotto in acciaio rivestito in zinco con dado e rondella preassemblati.
Filetto lungo per una chiusura ottimale.
Assicura i carichi pesanti in calcestruzzo non fessurato.
Prodotto in acciaio rivestito in zinco con dado e rondella preassemblati.
Filetto lungo per una chiusura ottimale.
Assicura i carichi pesanti in calcestruzzo non fessurato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 160 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 5,8 |
| Diametro metrico | M20 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
160 mm