TASSELLO FBN II 10/10 40827

Ancorante a perno FBN II

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Fischer:040827
Rubix:160000001515590
Produttore:FBN II 10/10
EAN:4006209408278
TASSELLO FBN II 10/10 40827

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10 mm
Lunghezza utile10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TASSELLO FBN II 10/10 40827


La gamma Fischer FBN II offre un fissaggio affidabile ed economico per le applicazioni più comuni in materiali molto densi. Questi tasselli di ancoraggio garantiscono una posa rapida e una tenuta affidabile, consentendo al contempo diversi tipi di montaggio.

 

Caratteristiche:

Il tassello di ancoraggio FBN II di Fischer è progettato per garantire un’installazione semplice e rapida nella pietra naturale densa o nel calcestruzzo non fessurato da C12/15 a C50/60. La sua filettatura lunga facilita le regolazioni e i montaggi a distanza, mentre le due profondità di ancoraggio consentono di scegliere tra massima resistenza e installazione rapida. La profondità standard garantisce un elevato fissaggio, mentre quella ridotta riduce i tempi di foratura e migliora la flessibilità di posa. La guida precisa dello stelo limita i danni alla filettatura, consentendo un montaggio e uno smontaggio efficaci. La marcatura sulla testa assicura un controllo visivo del corretto ancoraggio. Progettato per il montaggio a incasso o passante, può essere utilizzato anche per montaggi a distanza in determinate configurazioni.

 

Specifiche:

- Diametro nominale del foro: da 6 a 20 mm.

- Lunghezza del tassello: da 50 a 320 mm a seconda del codice.

- Spessore massimo del supporto: da 5 a 215 mm a seconda della dimensione.

- Materiali: acciaio elettrozincato.

- Classe di calcestruzzo supportata: da C12/15 a C50/60 (non fessurato).

- Distanze minime tipiche: interasse da 40 a 120 mm, distanza dal bordo da 40 a 120 mm.

- Spessore minimo del supporto: da 100 a 160 mm a seconda del diametro.

- Carichi di servizio massimi (trazione nel calcestruzzo C20/25): fino a circa 3000 daN a seconda delle dimensioni.

- Classe di resistenza al fuoco: R120.

 

Norme:

- Omologazione ATE (ETA-07/0211): attesta la conformità del tassello di ancoraggio Fischer FBN II per l’impiego in calcestruzzo non fessurato secondo i requisiti europei di prestazione e sicurezza.

- DoP n. 0098 / 0268 / 0192: dichiarazioni di prestazione ai sensi del Regolamento sui prodotti da costruzione, che garantiscono la tracciabilità e la conformità del prodotto.

• Con la profondità di ancoraggio standard l'FBN II raggiunge la massima capacità portante. Ciò significa: meno punti di fissaggio e piastre d'ancoraggio più piccole• Se viene utilizzata la profondità di ancoraggio ridotta, ciò riduce la profondità del foro e semplifica il montaggio• Il filetto lungo compensa le tolleranze dei componenti. Inoltre l'FBN II è idoneo per montaggi a distanza. Questo aumenta la flessibilità• Montaggio semplice grazie a pochi colpi di martello e a uno slittamento minimoIl fischer Bolzenanker FBN II è un ancorante in acciaio per fissaggi economici nel calcestruzzo non fessurato. Grazie al filetto lungo e alle due profondità di ancoraggio, il fischer Bolzenanker FBN II è particolarmente versatile nell'impiego. Oltre al montaggio a innesto e al montaggio passante, l'ancorante a perno è anche adatto per il montaggio a distanza. Nella versione in acciaio zincato galvanicamente l'ancorante a perno è adatto per ringhiere, canaline portacavi e console per interni.Funzione:• L'FBN II è idoneo per il montaggio a innesto e passante. Condizionatamente anche per il montaggio a distanza• Prima del montaggio portare il dado esagonale nella posizione ottimale. (Il perno d'impatto sporge di ca. 3 mm dal dado esagonale)• Quando si applica la coppia di serraggio, il perno conico viene tirato nel clip di espansione e lo preme contro la parete del foro• La marcatura sulla testa permette un semplice controllo dell'ancoraggio• Per montaggi in serie consigliamo l'utilizzo dell'utensile di posa per ancoranti a perno FABS

Punti di forza

• La profondità di ancoraggio standard raggiunge le massime capacità portanti. Ciò comporta meno punti di fissaggio e piastre d'ancoraggio più piccole

• La profondità di ancoraggio ridotta diminuisce la profondità del foro. Questo riduce il lavoro di montaggio e aumenta la flessibilità

• Il filetto lungo permette di compensare le tolleranze dei componenti e i montaggi a distanza, aumentando così la flessibilità

• Pochi colpi di martello e lo slittamento minimo garantiscono un montaggio chiaramente più semplice

• Il perno d'impatto protegge il filetto da danni e consente un montaggio e smontaggio del componente più rapido

Applicazioni

Adatto a numerose applicazioni di fissaggio strutturale in calcestruzzo non fessurato e in determinati supporti minerali compatti. I campi di applicazione tipici comprendono il montaggio di strutture in acciaio, ringhiere, mensole, scale, canaline per cavi, macchinari, scale, cancelli e strutture di facciata. La struttura modulare ne consente l’impiego nell’industria e nell’impiantistica, nel settore delle infrastrutture, nella manutenzione e nelle installazioni elettromeccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)230x90x90 mm
Peso imballaggio2870 g
Diametro del foro10 mm
Lunghezza utile10 mm
Materialeacciaio
Tipologiafbn ii
1,06 IVA esclusa
/ Unità
1,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione