PK8372 BACK-UP RING 372 (6870) OR: 221,62 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8372
Rubix:999190900046769
Produttore:2PA372K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8372 BACK-UP RING 372 (6870) OR: 221,62 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:221.62 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore