PK8242 BACK-UP RING 242 (4400) OR: 101,19 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8242
Rubix:999190900046677
Produttore:2PA242K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8242 BACK-UP RING 242 (4400) OR: 101,19 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:101.19 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore