2ERAE541-GUARNIZIONE RAE 08849 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE238
Rubix:999190900039213
Produttore:2ERAE541
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE541-GUARNIZIONE RAE 08849 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:88.49 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,49 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

