2ERAE121-GUARNIZIONE RAE 01237 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE112
Rubix:999190900039095
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE121-GUARNIZIONE RAE 01237 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:12.37 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 27,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

