2ERAE873-GUARNIZIONE RAE 20892 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE873
Rubix:999190900039337
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE873-GUARNIZIONE RAE 20892 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:208.92 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 208,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Numero di elementi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

