PK8464 BACK-UP RING 464 (81750) OR: 443,36 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8464
Rubix:999190900046832


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8464 BACK-UP RING 464 (81750) OR: 443,36 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:443.36 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore