• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.723)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Elementi per la Trasmissione di Potenza(3306)
  • Elementi per il Trasporto(494)
Vedi Trasmissione di potenza e trasporto
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Trasmissione di potenza e trasporto
  4. Elementi per il Trasporto
  5. Elementi di convogliamento - Varie
  6. Elementi di convogliamento - Accessorio / pezzo di ricambio
  7. ANTI SLIP 98 10030100-R0000630022

ANTI SLIP 98 10030100-R0000630022

Anti Slip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rexnord:R0000630022
Rubix:160000001801824
Produttore:10030100
EAN:662864355285
brand logo

Documenti

Dettagli del prodotto : ANTI SLIP 98 10030100-R0000630022


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CTG JOINT 562 D48.3X48.3MM PA 10106629-S0562697861ROL-PLT 569 END L85MM M5X16MM HP 10372375-S0569601092SWIVEL HEAD 256 D16MM PA 10091101-S025664581ROLLER 363 OD11XID5.2X9.8MM BN 10178764-S036364434TUBE END RND 180 D48.3X1.5MM M16 10365029-R018063081LEV323_M12X120MM_2A_ZN_PA 10346094-R0323678941NLV 297 M30X245MM 27 ZN PA 10345958-R0297629262N1R-GUI 757 CYL 1S1H PE WH AL L3.05M 10372729-S0757645083LV 98 M16X185MM 1A ZN PA 10345970-R0098626132BRKT 107 D12MM LA10.5MM PA KNOB LIP 10068613-S010768200NSUPP BASE TRIPOD 615 D48.3MM PA SS 10132977-S0615624262SPLIT COLLAR RND 612 D20MM W/O KW PA 10372422-S0612614722NST820-21T 30MM I PA 10318282-L0820664861SUPP BASE TRIPOD 615 D60.3MM SS 10372439-S0615621522CHN GUIDE 367 FLAT GN SS L3.05M 10324501-S036764046M
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata