8047622-ATTUATORE OSCILLANTE DFPD-20-RP-90-RS60-F04
Attuatore a un quarto di giro DFPD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DFPD-20-RP-90-RS60-F04
Rubix:160000001753135
Produttore:8047622
EAN:4052568287405

Documenti
Dettagli del prodotto : 8047622-ATTUATORE OSCILLANTE DFPD-20-RP-90-RS60-F04
La serie DFPD è caratterizzata da una combinazione di cremagliera e pignone con una caratteristica di coppia costante sull'intero campo di rotazione. Gli attuatori a un quarto di giro DFPD sono perfetti per automatizzare valvole a farfalla, valvole a sfera e serrande.
Punti di forza
- Caratteristica di coppia uniforme su tutto l'angolo di rotazione di 90° con la versione a doppio effetto
- Versione con angolo di rotazione di 120°, 135°, 180° per le grandezze 40, 120, 240, 480, a doppio effetto
- Collegamento alla valvola di processo secondo ISO 5211
- Schema di fori di montaggio secondo VDI/VDE 3845
- Supporto in alluminio robusto, antiscivolo e facile da pulire
- Custodia in alluminio con un'ottima protezione contro le vibrazioniConnessione alla valvola di processo secondo ISO 5211
- Schema di fori di montaggio secondo VDI/VDE 3845
- Custodia in alluminio robusta, antiscivolo e facile da pulire
- Lunga durata, bassa usura
- Maggiore protezione dalla corrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore a un quarto di giro |
|---|---|
| Codice doganale | 84123900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione