00104478-ARTICOLO CHDKGB50-75M

Attuatori speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CHDKGB50-75M
Rubix:999221025038671
Produttore:00104478
00104478-ARTICOLO CHDKGB50-75M

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro idraulico compatto
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00104478-ARTICOLO CHDKGB50-75M


CH series hydraulic cylinders are available in compact, round body, JIS or tie-rod types. Nominal pressure ranges from 3.5MPa to 16MPa. Bore sizes are available, depending on the series, from 20 to 160. Auto switches are available on most models.
CHKG(32-100), serie cilindro idraulico compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)81x191x81 mm
Peso2850 g
Tipologiacilindro idraulico compatto
Corsa del cilindro75 mm
Paese d'origineJP
308,67 IVA esclusa
/ Unità
376,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione