PATTINO SFERE CS KWD-015-SNS-C2-N-1 * R1622-124-20 STRETTO NORMALE
B. runner block CS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162212420
Rubix:999180300060720

Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-015-SNS-C2-N-1 * R1622-124-20 STRETTO NORMALE
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-SNS-C2-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 58,2 mm |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,60 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
