BACK-UP RING 362 (6625) OR: 158,12 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH 2PA362K0
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:2PA362K0
Rubix:999190900046759

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 158,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 362 (6625) OR: 158,12 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH 2PA362K0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 158,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione