Riferimenti
Norton:63642538975
Rubix:160000000147878
EAN:3157620106081
Dettagli del prodotto : 63642538975 BNR BL 100X1000 R822 NOR P80 EU
Tela di cotone resistente. Abrasivo Norzon®.
Belt - Norton R822 - 100x1000mm Gr80
Punti di forza
Ideal for difficult applications. Long lifespan.
Applicazioni
For technical operations.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore


