Riferimenti
MNT Fastener:BARRA FIL. 8.8 MA6X1000 P1 ZB
Rubix:999190400112199


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 8,8 |
Dettagli del prodotto : 847V00000601-BARRA BARRA FIL. 8.8 MA6X1000 P1 ZB
Barra filettata in accaio zincato
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di filettatura | scattole |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione