Barramina

La categoria Barramina RUBIX offre un'ampia gamma di strumenti essenziali per assistervi nelle varie attività di scavo e di sbancamento. La nostra categoria di barramina comprende una vasta gamma di utensili di alta qualità, tra cui piedi di porco, aste da strappo, set di barre di trazione e utensili per la piegatura.

Barra ottagonale in acciaio temprato

Uno dei prodotti di spicco di questa categoria è la nostra barra ottagonale in acciaio forgiato e temprato. Questo robusto strumento si distingue per la sua resistenza e durata. È dotato di una struttura in acciaio forgiato e temprato per resistere a lavori di scavo e di perforazione impegnativi. La forma ottagonale offre una presa sicura e un maggiore controllo, rendendola ideale per sfondare le superfici più difficili.

Set di barre di trazione

Se avete bisogno di un'opzione versatile ed ergonomica, il nostro set di barre di trazione è una scelta eccellente. Viene fornito con più barre di trazione, ognuna con un'impugnatura ergonomica in PVC per una presa comoda e antiscivolo. Queste barre di trazione sono realizzate per fornire una leva ottimale e sono adatte a varie applicazioni di scavo e sollevamento.

Strumento di piegatura

Oltre ai palanchini e alle barre di strappo, presentiamo utensili di piegatura in acciaio al cromo vanadio 31CrV3 temprato ad aria e zincato. Questo strumento è stato progettato per aiutare a piegare e modellare oggetti metallici, offrendo la flessibilità e la precisione necessarie per i vostri progetti. La sua struttura resistente assicura prestazioni durature anche in condizioni difficili.

Categoria Barramina di RUBIX

Comprendiamo l'importanza di avere strumenti di scavo affidabili ed efficienti. Per questo motivo, offriamo una selezione completa di barramine e prodotti correlati per soddisfare le vostre esigenze. Sfogliate oggi stesso la nostra categoria barramina e dotatevi degli strumenti più adatti per affrontare qualsiasi attività di scavo o di sbancamento.

Filtri
CATEGORIE
  • barramina (5)
  • Marca
  • gedore
    (4)
  • spartex
    (1)
  • 5 Prodotto(i) con 5 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • spartex:845536
    • rubix:170000000534570
    • ean:3660338080173
    brand logo
    • Lunghezza:1500 mm
    • Materiale:acciaio temprato
    • Peso:7 kg
    € 49,56 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • gedore:138-400
    • rubix:999250616004871
    • produttore:1396609
    • ean:4010883100069
    brand logo
    • Lunghezza:400 mm
    • Materiale:acciaio temprato
    • Peso:0,645 kg
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • gedore:137-600
    • rubix:999250616004872
    • produttore:8783590
    • ean:4010883878357
    brand logo
    • Lunghezza:600 mm
    • Materiale:acciaio temprato
    • Peso:1305 g
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • gedore:139-400
    • rubix:999250616004870
    • produttore:1396595
    • ean:4010883100052
    brand logo
    • Lunghezza:400 mm
    • Materiale:acciaio temprato
    • Peso:0,48 kg
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • gedore:142-430
    • rubix:999250616004733
    • produttore:1859188
    • ean:4017981000529
    brand logo
    • Lunghezza:430 mm
    • Peso:0,405 kg
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione