BLOCCAGGIO VERTICALE SERIE 207 207-U

Base della forcella con flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Destaco:207-U
Rubix:160000000779029
BLOCCAGGIO VERTICALE SERIE 207 207-U

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO VERTICALE SERIE 207 207-U


La pinza più utilizzata al mondo. Ha il maggior numero di funzioni e opzioni di qualsiasi altra serie della nostra gamma di morsetti. I modelli che terminano con una L hanno una forcella aperta per il fissaggio di prolunghe del braccio.
BLOCC.VERT.MANUALE 207-U

Punti di forza

Largest selection of arm and mounting
options
Low profile T-Handle version available
Available in stainless steel
Non-reflective finish

Applicazioni

Checking fixtures;Assembly & test;Light machining;Woodworking

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84662098
39,24 IVA esclusa
/ Unità
47,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore