BASE MAGNETICA CON BRACCIO 865084
BASE MAGNETICA PORTACOMPARATORE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:865084
Rubix:170000000540051
EAN:3660338194887


Riepilogo info tecniche
| Forza di attrazione | 800 N |
|---|---|
| Tipo di braccio | scorrimento |
Documenti
Dettagli del prodotto : BASE MAGNETICA CON BRACCIO 865084
Flangia universale per diametri 6 e 8. Regolazione fine..
Informazioni tecniche
Attributi
| Forza di attrazione | 800 N |
|---|---|
| Tipo di braccio | scorrimento |
| Lunghezza dei bracci | 176 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito