Riferimenti
Noga:DG61003
Rubix:160000000723206

Documenti
Dettagli del prodotto : BASE STAND.ON/OFF + ASTA SNOD. DG60103 DG61003
Supporto
Punti di forza
•Unique central locking mechanism with Noga designed spring loaded bearing
Dial gauge holder is 3 dimensional
Most powerful on/off magnetic base
Instant fixation in any position
Fast and easy to set up gauges into required position
Black finished Arms
Dial gauge holder is 3 dimensional
Most powerful on/off magnetic base
Instant fixation in any position
Fast and easy to set up gauges into required position
Black finished Arms
Informazioni tecniche
Attributi
| Forza di attrazione | 800 N |
|---|---|
| Lunghezza dei bracci | 282 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore