Bien choisir son roulement


Identifier le type de roulement à remplacer

  • Roulement à billes : à simple rangée, à double rangée, à contact oblique.
  • Roulement à rouleaux : cylindriques, sphériques, coniques.
  • Butée : billes ou rouleaux.
  • Super précision : bille à contact oblique, rouleaux cylindrique, support à vis à billes.

  • Localiser le numéro d'identification sur le roulement

    Les numéros d’identification des roulements sont habituellement situés sur la surface de la bague intérieure, la surface de la bague extérieure ou du diamètre extérieur.


    Mesurer si nécessaires

    Si le numéro d’identification du roulement n’est pas lisible, vous devrez déterminer ce qui suit :

    • L’alésage de la bague intérieure (diamètre interne).
    • Le diamètre extérieur de la bague extérieure.
    • La largeur intérieure et largeur extérieure (elles peuvent être différentes).
    • La forme de l’alésage et/ou du diamètre extérieur du roulement – sphérique, conique ou cylindrique.

    Prendre note de toute autre information pertinente

    • Plus il y a d’informations disponibles, plus il est facile d’identifier le roulement de remplacement dont vous avez besoin.
    • Prenez note des caractéristiques telles que trous de lubrification, rainures des circlips, épaulement usinés, etc.
    • Données quant à l’application et à l’équipement.

Voir tous nos conseils en Transmission