SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862316

Blocchi PARALLELI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:862316
Rubix:999180200038859
EAN:3660338170317
SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862316

Riepilogo info tecniche

Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO ANTIVIBRAZIONI 862316


Parti cilindriche in gomma/metallo.
Fissate con 1 o 2 barre filettate - o con un foro filettato.

Punti di forza

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Applicazioni

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Informazioni tecniche


Attributi
Modello1 threaded rod
Materialegomma
Altezza45 mm
Diametro esterno50 mm
Diametro di filettatura10 mm
9,42 IVA esclusa
/ Unità
11,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione