• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.383)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.021)
  • Tecnica dei fluidi(42.693)
  • Fissaggio e assemblaggio(8526)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.585)
  • Utensileria manuale(10.161)
  • Attrezzature(3798)
  • Ferramenta e manutenzione(1192)
  • Cuscinetti(28.455)
  • Tecnologia lineare(1229)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3789)
  • Cinghie e catene(21.207)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.730)
  • Lubrificazione centralizzata(1550)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1550)
Vedi Lubrificazione centralizzata
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Lubrificazione centralizzata
Mezzi e sistemi di lubrificazione
Oliatore
Installazione per lubrificatore
BOBINA 24VDC PER ELETTR EL0326 EL03270054

BOBINA 24VDC PER ELETTR EL0326 EL03270054

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Groeneveld-BEKA:EL03270054
Rubix:160000000226444
brand logo

Dettagli del prodotto : BOBINA 24VDC PER ELETTR EL0326 EL03270054


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CONF. MT.100 TUBO 4X2,5 EL0375 CF0151TIRANTI PER LUBETOOLS 7 VIE + DADO A70.093205VALVOLA TROPPO PIENO M 1/8 G EL06985005DISTRIBUTORE UNILATERALE 5/16 2+3V 01.050.00952488890000-LUBRIFICATORE AUTOMATICO ARCALUB-C1-125-FOOD-OILRACC. RAP. A.P. 90GR. GIREVOLE M8X1K-D.6 15060081AP 03.257.1UGELLO PER OLIO NASTRO ORIZ. 1 INGRESSO 3 USCITE H=34MM 70.111.0RACC. RAP. A.P. 90 GIREVOLE M8X1K-D.4 15.HP.04.0081 03.255.6TERMINALE DIRITTO R 1/8 - M10X1 F 03.227.0DISTRIBUTORE PASSANTE 1/8 4V 01.110.4BUSSOLA TUBO NYLON D.6X4 03.402.0INGRASSATORI TLMR 201ELEMENTO INTERMEDIO 2 USCITE 075 MM 2.B.075.D.1NRIPARTITORE UNIL 2 VIE 1/8-10 EL02520002POMPA A PISTONE PS18 00.643.0
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata