Riferimenti
Glycodur:PG 222510 F
Rubix:160000000406510




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA GLY.PG 222510 F
Boccola che non necessita manutenzione
Punti di forza
Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio
Applicazioni
Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | typef |
| Materiale | ptfe |
| 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore