EASYLINE EDGE WHITE 750ML 47000

Bordo Easyline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:EASYLINE EDGE WHITE 750ml
Rubix:999180900003147
Produttore:47000
EAN:5024747470006
EASYLINE EDGE WHITE 750ML 47000

Riepilogo info tecniche

Capacità750 ml
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EASYLINE EDGE WHITE 750ML 47000


Vernice per marcare le linee in aerosol.
La vernice per la marcatura delle linee EASYLINE Edge è riconosciuta come la vernice aerosol per la marcatura delle linee per eccellenza in tutto il mondo. Grazie alla formulazione superiore della vernice, combinata con l'applicatore di precisione EASYLINE Edge, il sistema Edge è garantito per produrre le linee più nitide, luminose e durevoli del mercato. Disponibile in otto colori RAL abbinati e in giallo fluorescente, la vernice per marcatura EASYLINE Edge è una vernice epossidica 'traffic grade' estremamente durevole, ideale per la marcatura di linee e per la marcatura a mano libera, sia all'interno che all'esterno.

Punti di forza

Risparmia tempo e denaro - prolunga la durata di vita e riduce la necessità di riverniciare. Si asciuga in 10 minuti, è facile da applicare, non sporca e non spreca. Il più alto contenuto di vernice per barattolo sul mercato - 20% in più rispetto agli altri.
Il sistema di composti organici volatili (VOC) più basso sul mercato attuale. Impatto ambientale ridotto al minimo - non dannoso per l'ambiente e la vita acquatica. Formula incentrata sulla salute e sulla sicurezza, non tossica, non nociva e non irritante. Utilizza un sistema di propellenti unico per offrire linee di qualità superiore e costante per tutta la durata della lattina.

Conforme agli obblighi legali previsti dalla Direttiva Europea 92/58/CEE. Ideale per la marcatura a mano libera. Testato secondo il test riconosciuto a livello internazionale ASTM D4060, utilizzando un'abrasione Taber.

Applicazioni

Layout di fabbrica e flussi di processo, parcheggi, zone di sicurezza e di pericolo, layout di magazzino, aree di demarcazione generale, palazzetti dello sport, parchi giochi, segnaletica stradale del sito, campi di atletica e sportivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità750 ml
Colorebianco
Alta visibilitàno
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione