BOTTONE IN ACCIAIO/URETANO BP25
Bottone per MA600M - MA900M per SC650M1-4 e SC925M1-4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ACE:BP25
Rubix:999220930146894
Produttore:BP25
EAN:4049012003995

Dettagli del prodotto : BOTTONE IN ACCIAIO/URETANO BP25
I nuovi pulsanti terminali dell'asta in uretano offrono tutti i vantaggi in termini di riduzione del rumore e dell'usura, così come i pulsanti in nylon PP. Massima facilità di installazione grazie al fissaggio all'asta del pistone del rispettivo ammortizzatore. È fissato mediante un anello di bloccaggio integrato nell'alesaggio del materiale di supporto in acciaio. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Tipologia | bp |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione