081700010-FUNI TONDE EN1492-2 VIOLA 1 TON. - L0,5 8170 0,5-T1
Brache per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8170 0,5-T1
Rubix:160000000020519
Produttore:081700010
EAN:8014230693132


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Lunghezza utile | 0,5 m |
| Colore | viola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081700010-FUNI TONDE EN1492-2 VIOLA 1 TON. - L0,5 8170 0,5-T1
Brache per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
Punti di forza
Brache per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
| Lunghezza utile | 0,5 m |
| Colore | viola |
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Lunghezza | 0,5 m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione