123100006030-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M6X30
Bullone con esagono incassato TCEI UNI 5931
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 12.9 M6X30
Rubix:999190400070160


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M6 |
Dettagli del prodotto : 123100006030-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M6X30
TCEI UNI 5931 12.9 M6X30
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M6 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore