123100010060-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M10X60
Bullone con esagono incassato TCEI UNI 5931
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 12.9 M10X60
Rubix:999190400070246


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M10 |
Dettagli del prodotto : 123100010060-VITE TCEI UNI 5931 12.9 M10X60
TCEI UNI 5931 12.9 M10X60
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro metrico | M10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore