Riferimenti
Mecaline:MA353540
Rubix:999200100126380
Produttore:857039
EAN:3660338123085

Documenti
Dettagli del prodotto : MA353540/857039/BUSSOLA 3535 F.40
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3535 BORE 40
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3535 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 12 mm |
| Regolazione della coppia | 113 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione