CANNELLO SALDATORE 625595

Cannello per saldatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:625595
Rubix:170000000532186
EAN:3660338019623
CANNELLO SALDATORE 625595

Riepilogo info tecniche

Tipologiatorcia di saldatura
Modellolow pressure with pre-mixing and variable flow rate
Gasossigeno/acetilene

Dettagli del prodotto : CANNELLO SALDATORE 625595


Norma: EN ISO 5172.

Cannello bassa pressione a miscelazione anticipata e portata variabile. Adatto per tutti i lavori di saldatura e brasatura (per qualsiasi applicazione) grazie all'elevata flessibilità e all'eccellente ergonomicità. Saldatore n. 0 per uso universale. Composto da un cannello e una stella e sei punte: 63, 100, 160, 250, 315 e 400 litri.
Possibilità di installare lance malleabili per saldare nei punti difficili.

Punti di forza

Rubinetti di regolazione resistenti
Non perdono la regolazione
Ogive per tubi smontabili

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatorcia di saldatura
Modellolow pressure with pre-mixing and variable flow rate
Gasossigeno/acetilene
76,71 IVA esclusa
/ Unità
93,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione