FRAISE A CAROTTER D.50 - LG.30 866707
Cannello Weldon HSS taglierina anulare lunghezza: 30 mm
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:866707
Rubix:170000000540846
EAN:3660338207938


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Profondità di taglio | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRAISE A CAROTTER D.50 - LG.30 866707
Cannello Weldon HSS taglierina anulare lunghezza: 30 mm
Weldon shank HSS annular cutter 50 x 30 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | hss |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Profondità di taglio | 30 mm |
| Materia da lavorare | acciai ad alta resistenza, acciai legati e non legati, acciai inossidabili e l'ottone |
| Tipo di attacco | weldon |
| Diametro di attacco | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione