• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.077)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8640)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Elementi filtranti(753)
Vedi Filtrazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Filtrazione
Elementi filtranti
Filtri idraulici/olio lubrificante
Filtro idraulico - Elemento filtrante
CARTUCCIA INTERCAMBIABILE HYDAC 0330 R 020 BN3HC 0431HR0330F20N

CARTUCCIA INTERCAMBIABILE HYDAC 0330 R 020 BN3HC 0431HR0330F20N

Filtro idraulico - Elemento filtrante Eder

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Eder:HR0330F20N
Rubix:999221018023972
brand logo

Dettagli del prodotto : CARTUCCIA INTERCAMBIABILE HYDAC 0330 R 020 BN3HC 0431HR0330F20N


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

HHC01907-FILTRO HEK85-20.106-AS-FG025-LC-BFILTRO ACQUA 90 MICRON CODICE (MAX 8 BAR - MAX +45??C) 0431000009HHP20165-FILTRO HF690-10.090-AS-RP010-LC-B00-GD-B-XA-GHHRK6220-FILTRO HF502-30.195-GG-B-H-Z-XD-DAHHB24080-FILTRO HF410-30.162-AS-MI125-GH-A01FILTRO A CESTELLO 1.1/4 ACCIAIO INOX (PER ART.1500/1501/1503) 150200114HHRK3580-FILTRO HF502-20.122-GF-B-H-Z-XD-DAHHB20002-FILTRO HF410-30.122-AS-MI125-GF-A01FILTRO 04A.0030C LT500 3/8 04A.0030.CELEMENTO FILTRANTE MICROFIBRA 10MICRON EQUIVALENTE HP0504A10ASP01 CHP054F10KCARTUCCIA FILTRANTE GRANDE 90/100 MICRON ?ÿE=90 X ?ÿI=41 MM ALTEZZA H=230 MM 0431XXH0103/T90LANTERNA LMC400A FSV 070-P00 (K202) A22LMC40FSV070CART.FILTRO MAHLE HC67 3 MICRON ITCSG150F03AHHC10221-FILTRO HEK02-30.195-AS-MI025-VM-B17-B-HHC10220FILTRO UFI ERS1FGFD 521.0005.3
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto