Riferimenti
Gates:PCC 5MGT 600 15
Rubix:160000001565625
Produttore:927006019
EAN:5414465938351


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 600 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9270-06019 POLYCHAIN CARBON 600 5MGTC 15
Le corde di trazione in carbonio garantiscono un'elevata resistenza alla trazione, una stabilità di lunghezza superiore e una maggiore resistenza agli urti e alla fatica. Cinghia sincrona in poliuretano di qualità superiore con corde di trazione in carbonio brevettate. Trasferimento di potenza eccezionale: almeno il 25% in più rispetto alle cinghie Poly Chain® GT2. Flessibilità migliorata, molto flessibile, praticamente non si allunga.
Punti di forza
0
Applicazioni
• Poly Chain® GT drives.
• Temperatures from -54°C to + 85°C.
• Temperatures from -54°C to + 85°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 600 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione