9270-06028 POLYCHAIN CARBON 815 5MGTC 15

Catena di carbonio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCC 5MGT 815 15
Rubix:160000001565634
Produttore:927006028
EAN:5414465938443
9270-06028 POLYCHAIN CARBON 815 5MGTC 15

Riepilogo info tecniche

Profilo5mgt
Lunghezza primitiva815 mm
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9270-06028 POLYCHAIN CARBON 815 5MGTC 15


Le corde di trazione in carbonio garantiscono un'elevata resistenza alla trazione, una stabilità di lunghezza superiore e una maggiore resistenza agli urti e alla fatica. Cinghia sincrona in poliuretano di qualità superiore con corde di trazione in carbonio brevettate. Trasferimento di potenza eccezionale: almeno il 25% in più rispetto alle cinghie Poly Chain® GT2. Flessibilità migliorata, molto flessibile, praticamente non si allunga.

Punti di forza

0

Applicazioni

• Poly Chain® GT drives.
• Temperatures from -54°C to + 85°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5mgt
Lunghezza primitiva815 mm
Larghezza cinghia15 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura5 mm
Codice doganale40103900
€ 77,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione