Riferimenti
Iscar:CCGT 09T304-AS IC20
Rubix:160000000128448
Produttore:5540004



Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ccgt 09t304-as |
|---|---|
| Rivestimento | ic20 |
Dettagli del prodotto : 5540004-INSERTI CCGT 09T304-AS IC20
CCGT-AS - Fianco positivo rombico 80° 7°, angolo di spoglia molto positivo e tagliente affilato, per la lavorazione dell'alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,5 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 4,725 g |
| Tipo di inserto | ccgt 09t304-as |
| Rivestimento | ic20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore