Riferimenti
Iscar:CCGT 120404-AS IC20
Rubix:160000000128447
Produttore:5540003



Dettagli del prodotto : 5540003-INSERTI CCGT 120404-AS IC20
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 8,4 g |
| Rivestimento | ic20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore