Riferimenti
Iscar:CCMT 060204-SM IC8250
Rubix:160000000126076
Produttore:5508088



Dettagli del prodotto : 5508088-INSERTI CCMT 060204-SM IC8250
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,922 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 2,2 g |
| Rivestimento | ic8250 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore