4933447935-CESOIA 18 VOLT 2,0 MM - SENZA BATTERIA M18 BMS20-0

Cesoia in metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 BMS20-0
Rubix:160000000118248
Produttore:4933447935
EAN:4002395006748
4933447935-CESOIA 18 VOLT 2,0 MM - SENZA BATTERIA M18 BMS20-0

Riepilogo info tecniche

Cadenza dei colpi2500 rpm
Capacità di taglio3,2 mm
Peso2,3 kg

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933447935-CESOIA 18 VOLT 2,0 MM - SENZA BATTERIA M18 BMS20-0


Compact M18 metal shear. Accurate cuts with maximum cutting depth of 2.0 mm in steel. Unique 360° tool-free rotating head with 12 locking positions to access tight spaces. 0-2500 rpm. REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability. In-Line -rannemuotoilu for increased control during cutting. Variable speed trigger for extra control during cutting. Belt clip for secure mobility. REDLITHIUM™ battery gives longer run-time and optimal durability. Weight with battery 2,6 kg. Supplied without battery and charger.

Punti di forza

-Tagli precisi con la massima profondità di taglio nell'acciaio
Univoca testa rotante senza attrezzi a 360° con posizioni di blocco per accedere a spazi ristretti e aumentare il comfort dell'utente
L'elettronica di protezione da sovraccaricoREDLINK™ nell'utensile e nel pacco batteria offre la migliore durata del sistema
Il monitoraggio delle singole celle della batteria ottimizza il tempo di funzionamento dell'utensile e garantisce la durata a lungo termine del pacco batteriaDesign del polso in linea per un maggiore controllo durante il taglio
Grilletto a velocità variabile per un maggiore controllo durante il taglio
Gancio per la cintura per una mobilità sicura
Il pacco batteriaREDLITHIUM™ offre una costruzione superiore, un'elettronica e prestazioni prive di sbiadimento per offrire più tempo di funzionamento e più lavoro durante la vita del pacco
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Applicazioni

Cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Cadenza dei colpi2500 rpm
Capacità di taglio3,2 mm
Peso2,3 kg
424,20 IVA esclusa
/ Unità
517,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione