009790001-CHIAVE A CROCE 17-19-22-1/2 979
Chiavi a croce per dadi ruote
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:979
Rubix:160000000006013
Produttore:009790001
EAN:8014230039046

Documenti
Dettagli del prodotto : 009790001-CHIAVE A CROCE 17-19-22-1/2 979
Chiavi a croce per dadi ruote
Punti di forza
Chiavi a croce per dadi ruote
Applicazioni
Automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 385x305x70 mm |
|---|---|
| Peso | 1094 g |
| Lunghezza | 375 mm |
| Larghezza | 375 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Grandezza | 17-19-22-1/2 |
| Quadro | 17x19x22x1/2 '' |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
