009660812-CHIAVE PER VALVOLE ANTISCINTILLA BA /V60 966BA/V60
Chiavi di manovra antiscintilla per valvole di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:966BA/V60
Rubix:160000000005981
Produttore:009660812
EAN:8014230670577


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 125÷250 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 370 mm |
| Materiale | rame berillio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009660812-CHIAVE PER VALVOLE ANTISCINTILLA BA /V60 966BA/V60
Chiavi di manovra antiscintilla per valvole di sicurezza
Punti di forza
Chiavi di manovra antiscintilla per valvole di sicurezza
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 420x185x80 mm |
|---|---|
| Peso | 759 g |
| Apertura | 125÷250 mm |
| Lunghezza | 370 mm |
| Materiale | rame berillio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 274,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 334,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione