Riferimenti
Gedore:45 S
Rubix:999250616004724
Produttore:2190125
EAN:4010886882870

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 45 S
chiavi universali per armadi di comando
Chiave universale per quadri elettrici Per aprire e chiudere quadri elettrici, impianti elettrici, chiusure tecniche nei settori climatizzazione e ventilazione, sportelli di ispezione Nell'ambito esterno - Bloccaggio di contenitori per immondizie o contenitori per rifiuti, sportelli di lampioni, ecc. Inserto reversibile: Intaglio a 1,0 x 7 mm e impronta a croce PH 2 nonché adattatore per inserti a 1/4" su una catena di fissaggio Quadro di 5 mm per lo sfiato di caloriferi Quadro incassato 5, 6, 7-8 mm Chiave triangolare incassata 9 mm Chiave per quadri elettrici 3-5 mm Misure: 72 x 72 mm Zinco pressofuso
Punti di forza
•Key for opening and closing of master cabinets, switch panels, technical shut-off systems e.g. air-conditioning, inspection flaps
For the outdoor areas - locking of bins or waste containers, and street lamp lids etc
Reversible bit: slot 1.0 x 7 mm e incavo a croce PH 2, nonché adattatore per punte da 1/4" su una catena di fissaggio
Quadro da 5 mm per lo sfiato del riscaldamento
Quadro femmina da 5, 6, 7-8 mm
Triquadro femmina da 9 mm
Chiave per montaggio multiplo da 3 a 5 mm
Dimensioni: 72 x 72 mm
Zinco stampato a pressione
For the outdoor areas - locking of bins or waste containers, and street lamp lids etc
Reversible bit: slot 1.0 x 7 mm e incavo a croce PH 2, nonché adattatore per punte da 1/4" su una catena di fissaggio
Quadro da 5 mm per lo sfiato del riscaldamento
Quadro femmina da 5, 6, 7-8 mm
Triquadro femmina da 9 mm
Chiave per montaggio multiplo da 3 a 5 mm
Dimensioni: 72 x 72 mm
Zinco stampato a pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | chiave dell'armadio di controllo |
|---|---|
| Materiale/finitura | Zinco |
| Finitura | zinco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione