Riferimenti
Kapsto:GPN 600 B 182
Rubix:999230314008074
Produttore:600 0182 0000


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18,2 mm |
| Lunghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : TAPPO GPN600B182
Protezione ottimale durante la produzione, lo stoccaggio o il trasporto. Il GPN 600 del KAPSTO-Standardprogramm con oltre 3.000 dimensioni offre la protezione ideale per la vostra applicazione
Punti di forza
Utilizzabile universalmente come tappo o cappuccio. La conicità è ideale per compensare le tolleranze.
Applicazioni
Per la chiusura di fori e filetti interni o per la protezione di bulloni e filetti esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18,2 mm |
| Lunghezza | 9 mm |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore