Riferimenti
IMI Norgren:RT/57210/MF/40
Rubix:999230712023011


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro norgren |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO NORGREN RT/57210/MF/40 RT/57210/MF/40
Cilindro tondo
Cilindro tondo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro norgren |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Applicazione | attuatore pneumatico a doppio effetto per movimenti lineari (variante con fondello/piattello «mf») |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione