Riferimenti
Pro-Rope:660 H 150
Rubix:170000000528034
Dettagli del prodotto : CINGHIA 660-H-150 (38,1MM) 660 H 150
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 38,1 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
