9239-03112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 62

Cinghia a catena

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 896 62
Rubix:160000000471089
Produttore:923903112
EAN:5414465492099
9239-03112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 62

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva896 mm
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-03112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 62


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuta! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono imprescindibili in ambienti volatili, come quelli dei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme alla norma ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera vita utile della cinghia. La sua costruzione brevettata con guaina a conduttività statica trasferisce la carica elettrica in modo sicuro alle corde di trazione in fibra di carbonio, allontanandola dal lato azionato dell'applicazione - rendendola l'opzione più sicura e resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza corde di trazione brevettate in fibra di carbonio per aumentare la capacità di potenza, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se abbinata alle pulegge Gates® Poly Chain® GT®, otterrete un sistema leggero, durevole nel tempo e senza manutenzione, che supera facilmente la catena a rulli.

Applicazioni

Mercati industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,255 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva896 mm
Larghezza cinghia62 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti112
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
€ 551,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 672,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore