9239-01250 POLYCHAIN CARBON VOLT 2000 8MGTC 21

Cinghia a catena

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2000 21
Rubix:160000000471041
Produttore:923901250
EAN:5414465490682
9239-01250 POLYCHAIN CARBON VOLT 2000 8MGTC 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-01250 POLYCHAIN CARBON VOLT 2000 8MGTC 21


La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono indispensabili in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e della petrolchimica. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che fornisce una soluzione leader nel settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conduttività statica per tutta la durata della cinghia. La sua costruzione brevettata con guaina conduttiva statica trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica alle corde di trazione in fibra di carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione - rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza corde di trazione Carbon Fibre brevettate per aumentare la potenza trasmissibile, la compattezza e la flessibilità, permettendo inoltre l'utilizzo del lato posteriore. Quando abbinata ai Gates® Poly Chain® GT® sprockets, avrete un sistema leggero, durevole e privo di manutenzione che è più che all'altezza della catena a rulli.

Applicazioni

Mercati industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,194 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti250
Paese d'origineGB
321,66 IVA esclusa
/ Unità
392,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore