9239-00410 POLYCHAIN CARBON VOLT 3280 8MGTC 12

Cinghia a catena

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 3280 12
Rubix:160000000471021
Produttore:923900410
EAN:5414465489990
9239-00410 POLYCHAIN CARBON VOLT 3280 8MGTC 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva3280 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-00410 POLYCHAIN CARBON VOLT 3280 8MGTC 12


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e della petrolchimica. La Poly Chain® Carbon™ Volt® belt è l'unica cinghia sul mercato che fornisce una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera vita della cinghia. La sua costruzione brevettata con guaina conduttiva statica trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica alle carbon tensile cords, allontanandola dal lato azionato dell'applicazione - rendendola la tua opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza i brevettati Carbon Fibre tensile cords per aumentare la capacità di potenza, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Quando combinata con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, otterrai un sistema leggero, duraturo e senza necessità di manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Applicazioni

Mercati industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,183 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva3280 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti410
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 267,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 326,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore